F-tronic - Gipszk szerelvénydoboz 61mm mély IP30 7350096 (7350165) F-tronic GT37738 - HWD1-61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37738
Gyártói cikkszám
HWD1-61
Gyártói típuskód
HWD1-61/7350096
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Összekapcsolható:
Igen
Belső mélység:
61 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 61mm mély