F-tronic - Szerelvénydoboz 65mm sorolható mélyített M25 bevezetéssel IP20 GT79954 - 7310131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79954
Gyártói cikkszám
7310131
Gyártói típuskód
E107M25
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
65-65 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
csőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs