F-tronic - Szerelvénydoboz 65mm sorolható normál M25 bevezetéssel IP20 GT79953 - 7310129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
300 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79953
Gyártói cikkszám
7310129
Gyártói típuskód
E106M25
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
7
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
csőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs