Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 10mm2 D=6,3mm sziglen forr G13670 - FS 10

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru  10mm2 D=6,3mm sziglen forr G13670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13670

Gyártói cikkszám

FS 10

Gyártói típuskód

FS 10

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 10mm2 D=6,3mm sziglen forr