Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 25mm2 D=8,4mm sziglen forr G13672 - FS 25

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru  25mm2 D=8,4mm sziglen forr G13672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13672

Gyártói cikkszám

FS 25

Gyártói típuskód

FS 25

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 25mm2 D=8,4mm sziglen forr