Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 4mm2 D=4,3mm sziglen forr G13668 - FS 4

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru 4mm2 D=4,3mm sziglen forr G13668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13668

Gyártói cikkszám

FS 4

Gyártói típuskód

FS 4

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 4mm2 D=4,3mm sziglen forr