Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 6mm2 D=5,3mm sziglen forr G13669 - FS 6

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru 6mm2 D=5,3mm sziglen forr G13669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13669

Gyártói cikkszám

FS 6

Gyártói típuskód

FS 6

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 6mm2 D=5,3mm sziglen forr