Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Szemessaru 95mm2 D=13mm sziglen forr G47603 - FS 95

MásolásMásolás
Faház - Szemessaru  95mm2 D=13mm sziglen forr G47603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47603

Gyártói cikkszám

FS 95

Gyártói típuskód

FS 95

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

13

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Szemessaru 95mm2 D=13mm sziglen forr