Faház - Tömszelence Pg 9 műa GT01031 - PM 9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01031
Gyártói cikkszám
PM 9
Gyártói típuskód
PM 9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 9 műa