Faház - Tömszelence Pg11 műa G30021 - PM11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 3.5-10 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30021
Gyártói cikkszám
PM11
Gyártói típuskód
PM11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
3.5-10 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 műa