Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Tömszelence Pg13,5 műa G30022 - PM13,5

MásolásMásolás
Faház - Tömszelence Pg13,5 műa G30022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 5-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30022

Gyártói cikkszám

PM13,5

Gyártói típuskód

PM13,5

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

5-12 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Szín:

fehér

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 műa