Faház - Tömszelence Pg16 műa G30023 - PM16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 7-14 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30023
Gyártói cikkszám
PM16
Gyártói típuskód
PM16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
7-14 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
27 mm
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 műa