Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Faház - Tömszelence Pg21 műa G30025 - PM21

MásolásMásolás
Faház - Tömszelence Pg21 műa G30025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 9-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30025

Gyártói cikkszám

PM21

Gyártói típuskód

PM21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

9-18 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Szín:

fehér

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa