Faház - Tömszelence Pg29 műa GT17925 - PM29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 14-25 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17925
Gyártói cikkszám
PM29
Gyártói típuskód
PM29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
14-25 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 műa