Faház - Tömszelence Pg36 műa GT17926 - PM36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 18-32 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17926
Gyártói cikkszám
PM36
Gyártói típuskód
PM36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
18-32 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg36 műa