Famatel - Gipszk szerelvénydoboz 67x49mm sorolható 3250 IP30 GT72088 - 3250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyéb
Átmérő - 67 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8429760450382
Sonepar cikkszám
GT72088
Gyártói cikkszám
3250
Gyártói típuskód
3250
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
67 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
0
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Speciális felhasználás:
nincs