Famatel - Ipari lengő dugvilla 3P+N+F 16A IP44 SN071749 - 13301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8429760214052
Sonepar cikkszám
SN071749
Gyártói cikkszám
13301
Gyártói típuskód
13301
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari lengő dugvilla 3P+N+F 16A