Famatel - Ipari lengő lengő dugalj 3P+N+F 32A IP44 SN071757 - 23303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8429760215264
Sonepar cikkszám
SN071757
Gyártói cikkszám
23303
Gyártói típuskód
23303
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari lengő lengő dugalj 3P+N+F 32A IP44