Famatel - Kötődoboz műa sülly 160x100x 50mm fedéllel 3202-T IP30 GT72081 - 3202-T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 60-60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8429760450344
Sonepar cikkszám
GT72081
Gyártói cikkszám
3202-T
Gyártói típuskód
3202-T
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
60-60 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
110 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Speciális felhasználás:
nincs