Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Famatel - Kötődoboz műa sülly 300x500x 60mm fedéllel 3223 IP30 GT72086 - 3223

MásolásMásolás
Famatel - Kötődoboz műa sülly 300x500x 60mm fedéllel 3223 IP30 GT72086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 61-61 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8429760212652

Sonepar cikkszám

GT72086

Gyártói cikkszám

3223

Gyártói típuskód

3223

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

61-61 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

517 mm

Szélesség:

317 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Igen

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 300x500x60fedéllel 3223