Farnell - Elem 3,6V C Lithium 7,7Ah átm. 26mm x 50,4mm SN098478 - 1772152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 7700 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098478
Gyártói cikkszám
1772152
Gyártói típuskód
LS26500
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
7700 mAh
Elem 3,6V C Lithium 7,7Ah átm. 26mm x 50,4mm