Fázis Ker. - Kondenzátor üzemi 35uF 400V sarus B00000000008020 - Kond. üzemi 35uF 400V sarus
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 35 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00000000008020
Gyártói cikkszám
Kond. üzemi 35uF 400V sarus
Gyártói típuskód
Kond. üzemi 35uF 400V sarus
Kapacitás:
35 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 35uF 400V sarus