Filipowski - Alkonykapcsoló, falra szerelhető 16A, 1NO, 12VAC/DC SN204437 - AZH-S 12V
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5908312590156
Sonepar cikkszám
SN204437
Gyártói cikkszám
AZH-S 12V
Gyártói típuskód
AZH-S 12V
Alkonykapcsoló, falra szerelhető 16A, 1NO, 12VAC/DC