Filipowski - Analóg termosztát 4-+30C, állítható hiszterézis, érzékelővel (2,5m vez) FF SN143064 - RT-820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány - 4-30 °C
Kivitel - analóg
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5908312595700
Sonepar cikkszám
SN143064
Gyártói cikkszám
RT-820
Gyártói típuskód
RT-820
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Kényelmi beállítási tartomány:
4-30 °C
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1.1 W
Analóg termosztát 4-+30C, állítható hiszterézis, érzékelővel (2,5m vez) FF