Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Filipowski - Fogyasztásmérő 1F 45A digit MID impulzuskimenettel LE-01d FF SY001881 - LE-01d MID

MásolásMásolás
Filipowski - Fogyasztásmérő 1F 45A digit MID impulzuskimenettel LE-01d FF SY001881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 45 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001881

Gyártói cikkszám

LE-01d MID

Gyártói típuskód

LE-01d MID

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

45 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Védettség (IP):

IP20

Fogyasztásmérő 1F 45A digit MID impulzuskimenettel LE-01d FF