Filipowski - Fogyasztásmérő 3F 5-80A digit MID impulzuskimenettel LE-02d FF SY001882 - LE-02D MID
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 63 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5908312592686
Sonepar cikkszám
SY001882
Gyártói cikkszám
LE-02D MID
Gyártói típuskód
LE-02D MID
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
63 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4.5
Szélesség:
18 mm
Védettség (IP):
IP20