Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Filipowski - Időrelé multifunkciós 12-264VAC/DC 0,1s-24nap 1mod PCS-516 Uni FF SN142541 - PCS-516UNI

MásolásMásolás
Filipowski - Időrelé multifunkciós 12-264VAC/DC 0,1s-24nap 1mod PCS-516 Uni FF SN142541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-264 V

  • Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5908312591429

Sonepar cikkszám

SN142541

Gyártói cikkszám

PCS-516UNI

Gyártói típuskód

PCS-516UNI

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-264 V

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-264 V

Névleges áram:

8 A

Időrelé multifunkciós 12-264VAC/DC 0,1s-24nap 1mod PCS-516 Uni FF