Filipowski - Jelzőlámpa 1 mod 3 ledes piros+zöld+sárga 230V FF SN143061 - LK-713K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5908312596011
Sonepar cikkszám
SN143061
Gyártói cikkszám
LK-713K
Gyártói típuskód
LK-713K
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
1.1 W
Jelzőlámpa 1 mod 3 ledes piros+zöld+sárga 230V FF