Fim-Vill - Csengőtrafó 230/8V fehér 000132 - CT-1 230V/3-5-8V feh
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 3 V
Szekunder feszültség 2 - 5 V
Transzformátor fajtája - hálózati trafó
Szekunder feszültség 3 - 8 V
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000132
Gyártói cikkszám
CT-1 230V/3-5-8V feh
Gyártói típuskód
CT-1 230V/3-5-8V feh
Szekunder feszültség 1:
3 V
Szekunder feszültség 2:
5 V
Transzformátor fajtája:
hálózati trafó
Szekunder feszültség 3:
8 V
Falon kívüli:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Csengőtrafó 230/8V fehér