Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Fim-Vill - Csengőtrafó 230/ 8V fekete SN024601 - CT-1 230V/3-5-8V fek

MásolásMásolás
Fim-Vill - Csengőtrafó 230/ 8V fekete SN024601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 3 V

  • Szekunder feszültség 2 - 5 V

  • Transzformátor fajtája - hálózati trafó

  • Szekunder feszültség 3 - 8 V

  • Falon kívüli - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024601

Gyártói cikkszám

CT-1 230V/3-5-8V fek

Gyártói típuskód

CT-1 230V/3-5-8V fek

Szekunder feszültség 1:

3 V

Szekunder feszültség 2:

5 V

Transzformátor fajtája:

hálózati trafó

Szekunder feszültség 3:

8 V

Falon kívüli:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; %Csengőtrafó 230/ 8V fekete