Fim-Vill - Iskolacsengő 24V IP33 G09605 - IC-2 24V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP33
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09605
Gyártói cikkszám
IC-2 24V
Gyártói típuskód
IC-2 24V
Védettség (IP):
IP33
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Iskolacsengő 24V