Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - 4-pólusos installációs 25A 24VAC,24VDC SN178583 - 223400244620

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - 4-pólusos installációs 25A 24VAC,24VDC SN178583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 19.2-26.4 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178583

Gyártói cikkszám

223400244620

Gyártói típuskód

22.34.0.024.4620

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

19.2-26.4 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

4-pólusos installációs 25A 24VAC,24VDC