Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Aktor BLISS2 szobatermosztátokhoz, 1 CO - 16 A, RF 868 MHz SN176658 - 13218230S000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Aktor BLISS2 szobatermosztátokhoz, 1 CO - 16 A, RF 868 MHz SN176658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - teljesen elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823437446

Sonepar cikkszám

SN176658

Gyártói cikkszám

13218230S000

Gyártói típuskód

13.21.8.230.S000

Funkció:

teljesen elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

süllyesztett

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Aktor BLISS2 szobatermosztátokhoz, 1 CO - 16 A, RF 868 MHz