FINDER - Alkonykapcsoló 12VAC/DC 1váltó moduláris IP20 GT23129 - 117100121000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 1-150 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823305707
Sonepar cikkszám
GT23129
Gyártói cikkszám
117100121000
Gyártói típuskód
11.71.0.012.1000
Világossági érték beállítási tartománya:
1-150 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
III
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
12 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
550 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
30 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
5 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
58 mm
Védettség (IP):
IP20