Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 1záró 12A IP54 GT36380 - 105182300000

MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 1záró 12A IP54 GT36380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 1-80 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 15 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 30 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823334936

Sonepar cikkszám

GT36380

Gyártói cikkszám

105182300000

Gyártói típuskód

10.51.8.230.0000

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

1-80 lx

Bekapcsolási késleltetés:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

30 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

2760 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

C-teher:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

350 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

12 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

37 mm

Kikapcsolási fényerő:

1-80 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-70 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Magasság:

81 mm

Mélység:

34.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Érintkezők tartós határárama: 12 A Érintkezőanyag: AgSnO2 Megvilágítási érték beállítása: (1…80) lx Szerelési mód: kültéri kivitel Magasság: 81 mm Szélesség: 37 mm Mélység: 36,8 mm