Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 1záró 16A IP54 SN068198 - 106182300000

MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 1záró 16A IP54 SN068198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 10-10 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 15 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 30 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068198

Gyártói cikkszám

106182300000

Gyártói típuskód

10.61.8.230.0000

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

10-10 lx

Bekapcsolási késleltetés:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

30 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

3700 W

Szerelési mód:

egyéb

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

C-teher:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

80.5 mm

Kikapcsolási fényerő:

10-10 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-70 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Magasság:

50.1 mm

Mélység:

80.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230VAC 1záró 16A IP54