FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 1záró G48552 - 104182300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 1-80 lx
Bekapcsolási késleltetés - 15 s
Kikapcsolási késleltetés - 30 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823236704
Sonepar cikkszám
G48552
Gyártói cikkszám
104182300000
Gyártói típuskód
10.41.8.230.0000
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
1-80 lx
Bekapcsolási késleltetés:
15 s
Kikapcsolási késleltetés:
30 s
Max. kapcsolási teljesítmény:
3700 W
Szerelési mód:
falon kívüli
Automata éjszakai lekapcsolással:
Nem
C-teher:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
400 W
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230 V
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Szélesség:
58.6 mm
Kikapcsolási fényerő:
1-80 lx
Lengő:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-70 °C
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Magasság:
110.6 mm
Mélység:
36.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem