Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 2záró G48551 - 103282300000

MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló 230VAC 2záró G48551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - egyéb

  • Bekapcsolási fényerő - 1-80 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 15 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 30 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823236698

Sonepar cikkszám

G48551

Gyártói cikkszám

103282300000

Gyártói típuskód

10.32.8.230.0000

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

egyéb

Bekapcsolási fényerő:

1-80 lx

Bekapcsolási késleltetés:

15 s

Kikapcsolási késleltetés:

30 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

3700 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

C-teher:

Igen

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

58.6 mm

Kikapcsolási fényerő:

1-80 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-70 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Magasság:

110.6 mm

Mélység:

36.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230VAC 2záró