Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Alkonykapcsoló 24VAC/DC 1váltó moduláris IP20 G48554 - 117100241000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló 24VAC/DC 1váltó moduláris IP20 G48554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 1-150 lx

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823305714

Sonepar cikkszám

G48554

Gyártói cikkszám

117100241000

Gyártói típuskód

11.71.0.024.1000

Világossági érték beállítási tartománya:

1-150 lx

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Névleges feszültség:

24 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

550 VA

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

58 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 24VAC/DC 1váltó moduláris