FINDER - Alkonykapcsoló fényérzékelő GT72502 - 01103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Átmérő - 24 mm
Szélesség - 24 mm
Magasság - 37.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350776
Sonepar cikkszám
GT72502
Gyártói cikkszám
01103
Gyártói típuskód
011.03
Kivitel:
fényérzékelő
Átmérő:
24 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
37.5 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Alkonykapcsoló fényérzékelő