FINDER - Alkonykapcsoló fényérzékelő GT81198 - 01102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Mélység - 32.3 mm
Szélesség - 53 mm
Magasság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823346762
Sonepar cikkszám
GT81198
Gyártói cikkszám
01102
Gyártói típuskód
011.02
Kivitel:
fényérzékelő
Mélység:
32.3 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
77 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Alkonykapcsoló fényérzékelő