Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Alkonykapcsoló kapcsolóórával 230VAC IP20 GT49175 - 119182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Alkonykapcsoló kapcsolóórával 230VAC IP20 GT49175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - fényérzékelő külön

  • Érintkezők - 1 váltó

  • Bekapcsolási fényerő - 1-150 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 25 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 50 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823347431

Sonepar cikkszám

GT49175

Gyártói cikkszám

119182300000

Gyártói típuskód

11.91.8.230.0000

Érzékelő típusa:

fényérzékelő külön

Érintkezők:

1 váltó

Bekapcsolási fényerő:

1-150 lx

Bekapcsolási késleltetés:

25 s

Kikapcsolási késleltetés:

50 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

4000 W

Szerelési mód:

egyéb

Automata éjszakai lekapcsolással:

Igen

C-teher:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

35 mm

Kikapcsolási fényerő:

1-150 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló kapcsolóórával 230VAC