FINDER - Alkonykapcsoló mozgásérzékelővel 230VAC 110f kültéri IP54 GT24385 - 181182300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823310459
Sonepar cikkszám
GT24385
Gyártói cikkszám
181182300000
Gyártói típuskód
18.11.8.230.0000
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Igen
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
110 °
Optimális szerelési magasság:
2.8 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-180 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-27 °
Indító fényerő:
5-350 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
20 A
Vezérlőáram:
10 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
50.6 mm
Magasság:
118.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Mélység:
69.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem