Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Áramfelügyeleti relé, 1 váltóérintkező 10 A, reset bemenet, tápfeszültség: (24…240)V AC/DC, max. felügyelt áram: 16 A (600 A) NFC SN185671 - 70510240N032

MásolásMásolás
FINDER - Áramfelügyeleti relé, 1 váltóérintkező 10 A, reset bemenet, tápfeszültség: (24…240)V AC/DC, max. felügyelt áram: 16 A (600 A) NFC SN185671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.05-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185671

Gyártói cikkszám

70510240N032

Gyártói típuskód

70.51.0.240.N032

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.05-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Külső áramátalakító:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

40 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

35 mm

Magasság:

88.8 mm

Mélység:

56.5 mm

Áramfelügyeleti relé, 1 váltóérintkező 10 A, reset bemenet, tápfeszültség: (24…240)V AC/DC, max. felügyelt áram: 16 A (600 A) NFC