Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Biztonsági relé 6A 1z+1ny 230VAC IP20 SN120238 - 7S1282305110

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Biztonsági relé 6A 1z+1ny 230VAC IP20 SN120238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bővítő készülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1

  • Performance Level EN ISO 13849-2 szerint - Level d

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120238

Gyártói cikkszám

7S1282305110

Gyártói típuskód

7S.12.8.230.5110

Kivitel:

bővítő készülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

SIL IEC 61508 szerint:

2

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

96 mm

Biztonsági relé 6A 1z+1ny 230VAC IP20