FINDER - Csatoló relé SN173400 - 396100240060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173400
Gyártói cikkszám
396100240060
Gyártói típuskód
39.61.0.024.0060
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
94.3 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
87.2 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik