Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Digitális kapcsolóóra napi és heti 230V, táp 12-24V DC 1 váltóé NFC IP20 SN164938 - 126100240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Digitális kapcsolóóra napi és heti 230V, táp 12-24V DC 1 váltóé NFC IP20 SN164938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 12-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164938

Gyártói cikkszám

126100240000

Gyártói típuskód

12.61.0.024.0000

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

12-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Igen

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

1

Memóriahelyek száma:

50

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Digitális kapcsolóóra napi és heti 230V, táp 12-24V DC 1 váltóé NFC IP20