Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Dimmelhető relé 0-10V input max. 400W 230V 1modul SN073540 - 151182300400

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Dimmelhető relé 0-10V input max. 400W 230V 1modul SN073540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - EVG 1-10 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073540

Gyártói cikkszám

151182300400

Gyártói típuskód

15.11.8.230.0400

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

EVG 1-10 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

400-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

100 W

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

60.8 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

17.5 mm

Készülék magassága:

88.8 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Dimmelhető relé 0-10V input max. 400W 230V 1modul