FINDER - Dugalj DIN sínre szürke IP20 SN072695 - 079901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072695
Gyártói cikkszám
079901
Gyártói típuskód
07.99.01
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.6 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj DIN sínre szürke