FINDER - Dugaszolható modul, védődióda (+ az A1-re) + zöld LED-es állapotjelzés, (110...220) V DC G49154 - 9980922099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 110-220 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105369
Sonepar cikkszám
G49154
Gyártói cikkszám
9980922099
Gyártói típuskód
99.80.9.220.99
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
110-220 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul